Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAIL 30 5400mm 81130-5400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAIL 30 5400mm 81130-5400
RAIL 30 5400mm 81130-5400
Artikel-Nr.:
     3517A-50567242
Hersteller:
     SL Rack
Herst.-Nr.:
     81130-5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modultragprofil
PV-Montageprofil
PV-Montageschiene
Tragschiene

RAIL 30 5400mm 81130-5400

Größe 3×3,5 cm, Länge 5400 mm, Oberer Schienenkanal tief genug für den Einsatz von Modulklemmen für Rahmenhöhen 30 mm 50 mm, Unterer Schienenkanal optimiert für Haltekralle, funktioniert mit allen SL Rack Dachanbindungen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
5,4 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sl rack modultragprofil, tragschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,25*
€ 33,07*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,20*
€ 33,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.