Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder RapidCon90 129063-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder RapidCon90 129063-002
Verbinder RapidCon90 129063-002
Artikel-Nr.:
     3517A-50567659
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     129063-002
EAN/GTIN:
     4262371512537

Verbinder RapidCon90 129063-002

Der Kreuzschienenverbinder für das System FixGrid Pro aus Aluminium mit Bajonett-Verschluss, der nur mit Eindrehen verbunden werden muss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
24 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
24 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,15*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,86*
€ 1,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.