Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckleiste 2m TRSA 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckleiste 2m TRSA 2
Abdeckleiste 2m TRSA 2
Artikel-Nr.:
     3517A-50651582
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     902650006
EAN/GTIN:
     4041254162232

Abdeckleiste 2m TRSA 2

Zubehör: Montagezubehör Abdeckleiste 2.000mm Kunststoff Gehäuse Kunststoff Tragschienensystem TRS 2000 EAN/GTIN:4041254162232
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,33*
€ 7,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,35*
€ 7,66*
€ 3,90*
ab € 6,03*
€ 8,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,08*
€ 8,65*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,18*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuch
902650005
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.