Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerblock 7-pol, 0,5qmm-10qmm PTWE 6-2/A7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messwandlerblock 7-pol, 0,5qmm-10qmm PTWE 6-2/A7
Messwandlerblock 7-pol, 0,5qmm-10qmm PTWE 6-2/A7
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50656234
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069436
EAN/GTIN:
     4046356943499
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Messwandlerblock 7-pol, 0,5qmm-10qmm PTWE 6-2/A7

Prüfsteckleiste, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, VDE kodiert Typ A7, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,58*
€ 110,51*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 96,50*
€ 113,76*
Frei Haus
ab € 100,32*
€ 117,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,1045*
€ 121,8845*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,3237*
€ 123,3485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 14,513*
Zubehör
Phoenix Contact
3069057
ab € 2,002*
Zubehör
Phoenix Contact
3069497
ab € 24,84*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 7,8527*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 101,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0885*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,354*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2592*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3208090
ab € 13,87*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032758
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.