Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstecker silber MPS-MT/ 4MM


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Prüfstecker silber MPS-MT/ 4MM
Prüfstecker silber MPS-MT/ 4MM
Artikel-Nr.:
     3517A-50656299
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3048577
EAN/GTIN:
     4046356072779
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
16a bananenstecker

Prüfstecker silber MPS-MT/ 4MM

Prüfstecker, mit Lötanschluss bis 1 mm² Leiterquerschnitt, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Lötfahnenanschluss
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
4,4 mm
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,302*
€ 1,822*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,386*
€ 1,946*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,44174*
€ 2,02174*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,5095*
€ 2,1095*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,4775*
€ 2,1143*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,946*
€ 2,31574
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,936*
€ 2,30384
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,786*
€ 2,12534
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,606*
€ 1,91114
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,516*
€ 1,80404
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,386*
€ 1,64934
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,386* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 19,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.