Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50656640 Herst.-Nr.: XPEB311 EAN/GTIN: 3389110164794 |
| |
|
| | |
| Einzelfußschalter m.Abd., Kst, 2NC+2NO XPEB311 Die Harmony Fußschalter XPE bieten eine komfortable Lösung zum Ein- oder Ausschalten industrieller Maschinen mit mehreren Betriebsarten wie z.B. Impulsbetrieb, Tippbetrieb oder Dauerbetrieb. Dieser Fußschalter in Kunststoffausführung ist blau. Es ist ein Pedal zur direkten Betätigung vorhanden. Die vorhandene Schutzhaube schützt das Pedal vor z.B. herabfallenden Gegenständen. Weitere Informationen: | | Befehlsart: | Ein oder Aus | Mit Schutzhaube: | ja | Mit Verriegelung: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Schutzisolierung: | nein | Farbe: | blau | Anzahl der Schaltstellungen: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 56,38* | € 68,20* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,68* | € 68,30* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,22* | € 68,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,98* | € 69,72* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,12* | € 73,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|