Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas LM BR 162 18W 162018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas LM BR 162 18W 162018
Ersatzglas LM BR 162 18W 162018
Artikel-Nr.:
     3517A-50659647
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     162119017
EAN/GTIN:
     4041254201931
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas

Ersatzglas LM BR 162 18W 162018

Zubehör: Abdeckung Wanne hoch chemikalienbeständig klar LM Wanne hoch chemikalienbeständig klar für 162 06 ... EAN/GTIN:4041254201931
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Länge:
645 mm
Breite:
176 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 122,38*
€ 154,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,64*
€ 154,72*
Frei Haus
ab € 127,46*
€ 159,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.