| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50661021 Herst.-Nr.: E2E-X8C2L18 2M EAN/GTIN: 4549734473927 |
| |
|
| | |
| Näherungssensor induktiv 3-adrig E2E-X8C2L18 2M Näherungssensor, induktiv, Nickel-Messing, langes Gehäuse, M18 Geschirmt, 8 mm, DC, 3-adrig, NPN-NC, 2-m-Kabel Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 77,3 mm | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | quasibündig | Schaltabstand: | 8 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,85* | € 42,84* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,74* | € 43,21* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,07* | € 48,21* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,14* | € 49,64* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 50,37* | € 70,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|