Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbkamera FZ-System FZ-SQ050F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50662354
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     FZ-SQ050F
EAN/GTIN:
     4548583008809
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop

Farbkamera FZ-System FZ-SQ050F

Farbkamera für FZ Systeme
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kamera
Spannungsart:
DC
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Höhe:
94,8 mm
Breite:
46 mm
Tiefe:
57 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 975,76*
€ 1.045,88*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 952,88*
€ 1.050,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.164,22*
€ 1.231,96*
Frei Haus
ab € 1.168,30*
€ 1.244,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.206,48*
€ 1.277,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,96*
€ 1.466,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,61*
€ 1.460,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,45*
€ 1.428,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,50*
€ 1.404,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.164,22*
€ 1.385,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
337800
ab € 206,95*
Zubehör
Omron
FZ-VSL3 5M
ab € 552,63*
Zubehör
Omron
FZ-VS3 10M
ab € 542,43*
Zubehör
Omron
FZ-VSL3 10M
ab € 617,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.