Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckendose L 81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckendose L 81
Deckendose L 81
Artikel-Nr.:
     3517A-50665506
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     650949
EAN/GTIN:
     7320046376208

Deckendose L 81

Konusförmige Deckendose aus weiß lackiertem Stahlblech mit Einspeisung, geeignet für Durchgangsverdrahtung, einfache Deckenmontage, 5-polige Anschlussklemme

Schutzart: IP20
Normen: UKCA, CE, RoHS
Außendurchmesser: 117 mm
Höhe: 58 mm
Gewicht: 0.323 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
58 mm
Durchmesser:
117 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 46,27*
€ 61,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,67*
€ 61,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,41*
€ 62,75*
Frei Haus
ab € 47,59*
€ 63,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,88*
€ 68,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.