Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enddeckel schwarz (2Stück) LK-Z 070.002 sw VE2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Enddeckel schwarz (2Stück) LK-Z 070.002 sw VE2
Enddeckel schwarz (2Stück) LK-Z 070.002 sw VE2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50665910
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     652144
EAN/GTIN:
     4043544608376
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe

Enddeckel schwarz (2Stück) LK-Z 070.002 sw VE2

Enddeckel (2 Stück) aus Zinkdruckguss, geeignet für Lichtkanal 070 Profile LK-P 070.002 und LK-P 070.005.2, Befestigung innenseitig über Exzenterschrauben, Erdung der Enddeckel über Innensechskantschrauben Normen: UKCA, CE, RoHS Abmessungen (LxBxH): 80 x 3 x 81 mm Gewicht: 0.300 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
80 mm
Breite:
3 mm
Höhe:
81 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,49*
€ 19,64*
€ 3,90*
ab € 15,29*
€ 22,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,64*
€ 23,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,16*
€ 21,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,745* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.