Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter weiß (1Stück) LK-Z 070.114 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalter weiß (1Stück) LK-Z 070.114 ws
Wandhalter weiß (1Stück) LK-Z 070.114 ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50665938
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     652041
EAN/GTIN:
     4043544607348

Wandhalter weiß (1Stück) LK-Z 070.114 ws

Wandhalter (1 Stück) aus Stahlblech, einhängbar in Profil, einfache Schraubmontage

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 76 x 64 x 74 mm
Wandabstand: 32 mm
Gewicht: 0.120 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
76 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
74 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,60*
€ 31,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,78*
€ 31,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,57*
€ 35,07*
€ 3,90*
ab € 25,76*
€ 35,28*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 32,10*
€ 43,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.