Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 1-flammig silber SCER 33.111 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen 1-flammig silber SCER 33.111 si
Einbaurahmen 1-flammig silber SCER 33.111 si
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50669557
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     655246
EAN/GTIN:
     4043544640147
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaurahmen 1-flammig silber SCER 33.111 si

Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehäuse und Lichtkopf inklusive Betriebsgerät (Lichtkopf separat bestellen), Einbaurahmen 1-flammig (rund) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)

Normen: UKCA, CE, RoHS
Deckenstärke: 5 - 30 mm
Ausschnittsmaß: 190 mm
Außendurchmesser: 230 mm
Höhe: 85 mm
Gewicht: 0.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
85 mm
Durchmesser:
230 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,24*
€ 70,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,33*
€ 70,71*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,73*
€ 72,27*
Frei Haus
ab € 55,89*
€ 72,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,53*
€ 77,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.