Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolieBatwing 3m STRL 690.123.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FolieBatwing 3m STRL 690.123.03
FolieBatwing 3m STRL 690.123.03
Artikel-Nr.:
     3517A-50669744
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     657847
EAN/GTIN:
     4043544667472
Suchbegriffe:
Diffusorfolie

FolieBatwing 3m STRL 690.123.03

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "
Batwing und breitstrahlend"
, individuell kürzbar, Polycarbonat-Extrusionfolie klar mit doppelt asymmetrischer Lichtverteilung, einfaches Einziehen der Folie in das Profil

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 3000 x 55 x 0.6 mm
Folienstärke: 0.6 mm
Gewicht: 0.100 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
doppelt asymmetrisch
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
3000 mm
Breite:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 48,20*
€ 64,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,21*
€ 64,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,27*
€ 65,62*
Frei Haus
ab € 49,66*
€ 65,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,72*
€ 70,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.