Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekanal-Vertikaleck GKV 170-78T100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätekanal-Vertikaleck GKV 170-78T100 W
Gerätekanal-Vertikaleck GKV 170-78T100 W
Artikel-Nr.:
     3517A-50750988
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GKV 170-78T100 W
EAN/GTIN:
     4013339712366
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Flachwinkel (Kabelkanal)
brüstungskanal stahlblech

Gerätekanal-Vertikaleck GKV 170-78T100 W

Gerätekanal-Vertikaleck 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, der Potentialausgleich erfolgt über die zwangsläufig kontaktierenden Stoßstellenverbinder GSTE.../GSTA..., bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
100 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
78 mm
Richtung:
steigend/fallend
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,53*
€ 178,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,93*
€ 178,98*
Frei Haus
ab € 149,22*
€ 185,56*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 152,20*
€ 187,88*
€ 5,95*
ab € 162,24*
€ 197,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.