Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck BRS 1002103 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50751210
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS1002103VERZ
EAN/GTIN:
     4012740220750
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel hager
kabelkanal außenecke

Außeneck BRS 1002103 verz

Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt. Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
100 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 136,58*
€ 168,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 139,08*
€ 169,59*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,46*
€ 171,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,76*
€ 173,90*
Frei Haus
ab € 142,66*
€ 174,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.