Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal-Deckel CD COVER 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal-Deckel CD COVER 120
Verdrahtungskanal-Deckel CD COVER 120
Artikel-Nr.:
     3517A-50751940
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240290
EAN/GTIN:
     4046356470186
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal-Deckel CD COVER 120

Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 120 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,9602*
€ 8,3596*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,11*
€ 8,36*
Lager 3517
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,365*
€ 8,715*
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,44635*
€ 8,82635*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,65334*
€ 9,06334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,715*
€ 10,37085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,285*
€ 9,85915
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,885*
€ 9,38315
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,365*
€ 7,57435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.