Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck asymmetrisch GS-DA90170RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck asymmetrisch GS-DA90170RW
Außeneck asymmetrisch GS-DA90170RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50752345
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6278310
EAN/GTIN:
     4012195665205

Außeneck asymmetrisch GS-DA90170RW

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Oberteilbreite 2:
45 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
nein
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,47*
€ 140,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,68*
€ 144,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,35*
€ 145,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,74*
€ 149,31*
Frei Haus
ab € 126,97*
€ 151,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.