Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil SL 200802D4 Kirsche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50752878
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL200802D4
EAN/GTIN:
     4012740895019
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel

Oberteil SL 200802D4 Kirsche

Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x80mm Dekor Kirsche. Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das Unterteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
nein
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
braun
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 13,91*
€ 19,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,15*
€ 19,99*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,39*
€ 20,32*
€ 3,90*
ab € 16,44*
€ 22,85*
€ 5,95*
ab € 18,2732*
€ 25,3332*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,90*
€ 23,681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,83*
€ 22,4077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 7,195* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SL200808D1
ab € 15,84*
Zubehör
Hager
SL200809009010
ab € 24,88*
Zubehör
Hager
SL200809009011
ab € 25,01*
Zubehör
Hager
SL20080901D4
ab € 17,75*
Zubehör
Hager
SL200809079011
ab € 33,55*
Zubehör
Hager
SL20080945D1
ab € 21,41*
Zubehör
Hager
COL40110SET1ALU
ab € 47,24*
Zubehör
Hager
SL200809459011
ab € 20,59*
Zubehör
Hager
SL20080920D1
ab € 72,01*
Zubehör
Hager
SL200809479011
ab € 27,01*
Zubehör
Hager
SL20080819011
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.