Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück FWK 30/50210 L 6856 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50753335
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L68569010
EAN/GTIN:
     4012740849074
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück Brandschutzkanal

T-Stück FWK 30/50210 L 6856 rws

T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 30 Rauchdichtheit I90 50x210mm reinweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
209 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10450 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 323,18*
€ 381,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 324,33*
€ 384,80*
Frei Haus
ab € 327,27*
€ 388,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 331,38*
€ 393,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,80*
€ 457,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,10*
€ 455,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,26*
€ 425,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,86*
€ 413,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,33*
€ 385,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tehalit
FWKP6015089016
ab € 107,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.