Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte PC/ABS hfr.,lack.Alu BRA 851706 LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50753399
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRA851706LAN
EAN/GTIN:
     4012740840576
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
endplatte (kabelkanal) hager

Endplatte PC/ABS hfr.,lack.Alu BRA 851706 LAN

Endstück schnittkaschierend zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm hfr lackiert alu. Endstück als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
83 mm
Stärke:
2 mm
Ausführung:
symmetrisch
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
ja
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,08*
€ 32,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,47*
€ 33,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,70*
€ 33,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,94*
€ 34,07*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,94*
€ 35,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.