Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckel Stahl GDS 38 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niedax GK-Deckel glatt GDS 38 R 38x2000mm pulverbeschichtet,reinweiß
Niedax GK-Deckel glatt GDS 38 R 38x2000mm pulverbeschichtet,reinweiß
Artikel-Nr.:
     3517A-50755109
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GDS 38 R
EAN/GTIN:
     4013339379132
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel weiß
niedax kabelkanaldeckel

Kanaldeckel Stahl GDS 38 R

Gerätekanal-Deckel, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, Deckel und Kanalunterteil müssen elektrisch verbunden werden, einschließlich zwei Potentialausgleichsklemmen GPK 63 je 2 m Lieferlänge. VDE zertifiziert! für Gerätekanalunterteile : DKU 170-78T ... C für Deckelöffnung : 38 mm Oberflächenstruktur : Sichtfläche glatt Lieferlänge : 2000 mm Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich) Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 5,95*
ab € 11,977*
€ 14,707*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 19,01*
€ 26,31*
18 Tage
nicht lagernd
24
€ 69,00*
ab € 22,57*
€ 26,99*
1
€ 3,90*
ab € 21,63*
€ 29,63*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,86*
€ 32,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,71*
€ 28,2149
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,01*
€ 22,6219
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 9,505* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.