Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck zu LF/LFF 20x33mm LFF2003548014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50762255
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LFF2003548014
EAN/GTIN:
     4012740022224
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck zu LF/LFF 20x33mm LFF2003548014

Inneneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm braun. Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
33 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,19*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,46*
€ 5,34*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 5,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 5,59*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,69*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.