Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 3-fach RAL 1013 5940112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-fach Steckdose mit Schriftfeld fuer Kanaleinbau CYB-PS perlweiss RAL 1013
3-fach Steckdose mit Schriftfeld fuer Kanaleinbau CYB-PS perlweiss RAL 1013
3-fach Steckdose mit Schriftfeld fuer Kanaleinbau CYB-PS perlweiss RAL 1013
Artikel-Nr.:
     3517A-50763597
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5940112
EAN/GTIN:
     7315880103295
Suchbegriffe:
Geräteeinbaudose
Kanalsteckdose
geräteeinbaudose schneider
geräteeinbaudose

Steckdose 3-fach RAL 1013 5940112

3-fach Steckdose mit Schriftfeld fuer Kanaleinbau CYB-PS perlweiss RAL 1013: Schutzkontaktsteckdose (Typ F) 3-fach 250V / 16A, Lochstellung 37°, intern durchverdrahtet, geprüft nach VDE. Halogenfreier Steckdosensatz komplett mit frontrastender Geräteeinbaudose, zwei Zugentlastungen und einem Etikettenfenster das auch nach dem Entfernen der Abdeckung im Unterteil verbleibt.
Weitere Informationen:
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
6
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Einheiten:
3
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
Data
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kanalsteckdose 3-fach
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,86*
€ 22,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,11*
€ 22,62*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,11*
€ 22,62*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,34*
€ 22,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,55*
€ 23,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.