Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinddeckel-Inneneck 400mm, 45 Grad AKBI2500701V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50766223
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     AKBI2500701V
EAN/GTIN:
     4012002243282
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blinddeckel
Blindverschluss
Kabelkanal Innenecke

Blinddeckel-Inneneck 400mm, 45 Grad AKBI2500701V

Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 250x70mm. Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Überstand:
ja
Funktion:
Inneneck
Breite:
250 mm
Höhe:
70 mm
Länge:
800 mm
Montageöffnung:
ohne
Mit Anschlussöffnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager blinddeckel, abdeckung hager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 188,63*
€ 228,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,02*
€ 230,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 193,01*
€ 234,24*
Frei Haus
ab € 199,63*
€ 241,42*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 200,11*
€ 242,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,24*
€ 278,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,74*
€ 269,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,77*
€ 256,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.