Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 65x100mm OT 80mm rws BR6510089010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück 65x100mm OT 80mm rws BR6510089010
T-Stück 65x100mm OT 80mm rws BR6510089010
Artikel-Nr.:
     3517A-50767773
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BR6510089010
EAN/GTIN:
     4012740980067
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück

T-Stück 65x100mm OT 80mm rws BR6510089010

T-Stück aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in reinweiß. T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
68 mm
Breite des Abzweigs:
0 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 29,87*
€ 40,29*
€ 3,90*
ab € 30,75*
€ 41,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.