Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50850653 Herst.-Nr.: 96270238 EAN/GTIN: 3607640298742 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder grau MOVU PIR M #96270238 Passiver Infrarotsensor aus Polycarbonat (PC), schwarz, in einem Gehäuse aus Aluminium , lichtgrau (ähnlich RAL 9006), zur Erfassung von Fußgängern und Radfahrern, die sich in einer Entfernung zwischen 4 und 20 Metern, in einem Blickwinkel von 180° nicht schneller als 30 km/h bewegen. Das Gerät ist für jede Art von LED-Leuchten geeignet, die vorzugsweise im Korridormodus geschaltet sein sollten (EIN/AUS-Schaltung wird nicht empfohlen, wenn den Passanten ein Gefühl der Sicherheit vermittelt werden soll). Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Bewegungsmelder | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 260,33* | € 312,15* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 260,90* | € 312,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,63* | € 315,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|