Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs-/N-Leiterschiene EB60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50851381
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     568661
EAN/GTIN:
     8711893053685
Suchbegriffe:
Erdungsschiene
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene

Erdungs-/N-Leiterschiene EB60

Erdungs- und Nullleiterschiene für die Verbindung von mehreren Erdungsleitern. Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene, Messing EB60.
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
13 mm
Breite:
462 mm
Länge:
462 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
60
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,69*
€ 33,55*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,36*
€ 33,65*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 25,29*
€ 34,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,07*
€ 36,74*
€ 3,90*
ab € 28,00*
€ 37,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.