Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker IMX12-DI0 #7580002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschaltverstärker IMX12-DI0 #7580002
Trennschaltverstärker IMX12-DI0 #7580002
Artikel-Nr.:
     3517A-50852570
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7580002
EAN/GTIN:
     4047101310368
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker

Trennschaltverstärker IMX12-DI0 #7580002

Trennschaltverstärker, 1-kanalig, ATEX, IECEx, NEPSI, cULus, INMETRO, Kosha, TR CU, Einsatz in Zone 2, SIL 2, Relaisausgang (Wechsler), NAMUR-Repeater, Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits-/Ruhestromverhalten), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein-/ausschaltbar), Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Federzugklemmen
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10..30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Schaltspannung:
250 V
Schaltstrom:
2 A
Schaltfrequenz:
10 Hz
SIL nach IEC 61508:
2
Breite:
12,5 mm
Höhe:
128 mm
Leistungsaufnahme:
1,2 W
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,17*
€ 145,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 117,50*
€ 147,56*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,97*
€ 152,09*
Frei Haus
ab € 122,12*
€ 153,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.