Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularer Steckverbinder anreihbar 2000-559


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50852614
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-559
EAN/GTIN:
     4055143394628
Suchbegriffe:
Federleiste
Modularstecker
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder

Modularer Steckverbinder anreihbar 2000-559

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder
anreihbar
für Brückerschlitze
9-polig
1,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,14..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
9
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,21*
€ 109,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,2235*
€ 113,6335*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 97,12*
€ 120,73*
Frei Haus
ab € 101,54*
€ 125,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,815*
€ 125,645*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,73*
€ 143,6687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,20*
€ 143,038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,14*
€ 128,6866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,79*
€ 127,0801
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,12*
€ 115,5728
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-329
ab € 0,22719*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-024
ab € 52,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113
ab € 37,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-002
ab € 52,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-005
ab € 52,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.