Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatzdeckel GES2, St, F AIKF DG2 20070


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteeinsatzdeckel GES2, St, F AIKF DG2 20070
Geräteeinsatzdeckel GES2, St, F AIKF DG2 20070
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50857908
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404972
EAN/GTIN:
     4012195101888
Suchbegriffe:
Deckel für Geräteeinsatz
Geräteeinsatzdeckel
deckel für geräteeinsatz

Geräteeinsatzdeckel GES2, St, F AIKF DG2 20070

Geräteeinsatzdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Einbau eines Geräteeinsatzes der Nenngröße 2. Montageöffnung durch 2-mm-Alu-Blindplatte verschlossen. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Überstand:
ja
Funktion:
Standard
Breite:
200 mm
Höhe:
70 mm
Länge:
800 mm
Montageöffnung:
rechteckig
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Mit Anschlussöffnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 60,43*
€ 77,75*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,02*
€ 78,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 62,48*
€ 80,45*
Frei Haus
ab € 64,37*
€ 82,93*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,73*
€ 83,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.