Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,4mm²,gr 769-611/002-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 769-611/002-000 Anschlussblock 11P Grau
Wago 769-611/002-000 Anschlussblock 11P Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-50863397
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-611/002-000
EAN/GTIN:
     4044918521673
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,4mm²,gr 769-611/002-000

1-Leiter-Stiftleiste
CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5 mm
11-polig
Befestigungflansch
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,44937*
€ 5,63937*
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,7356*
€ 5,9756*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,9296*
€ 6,1896*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,1701*
€ 6,4601*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,202*
€ 6,502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,9756*
€ 7,11096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5456*
€ 6,59926
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7356*
€ 5,63536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 149,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-415
ab € 0,00297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103/000-039
ab € 1,65651*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-105/000-038
ab € 2,57812*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-107
ab € 3,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-108
ab € 3,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-109
ab € 4,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-111
ab € 5,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-111/021-000
ab € 5,39763*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.