Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,2,5mm²,gr 231-612/019-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-612/019-000 Anschlussblock 12P Grau
Wago 231-612/019-000 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-50865738
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-612/019-000
EAN/GTIN:
     4044918258401
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,2,5mm²,gr 231-612/019-000

1-Leiter-Stiftleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
12-polig
Befestigungflansch
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,30*
€ 5,45*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 5,51*
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5764*
€ 5,7564*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,7636*
€ 5,9736*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,9961*
€ 6,2361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,7564*
€ 6,85012
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3764*
€ 6,39792
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5764*
€ 5,44592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 143,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-104
ab € 7,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,03637*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0394*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-670
ab € 0,06571*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 0,06561*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-907
ab € 0,78291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-910
ab € 0,89494*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-433
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-434
ab € 2,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-435
ab € 2,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.