Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 2,5mm² 231-636/017-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-636/017-000 Anschlussblock 6P Orange
Wago 231-636/017-000 Anschlussblock 6P Orange
Artikel-Nr.:
     3517A-50865800
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-636/017-000
EAN/GTIN:
     4044918260091
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme

Leiterplattenklemme 2,5mm² 231-636/017-000

Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 5,08 mm
6-polig
CAGE CLAMP®
Befestigungflansch
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,7312*
€ 2,1912*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,842*
€ 2,312*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,917*
€ 2,397*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0102*
€ 2,5002*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,0224*
€ 2,5124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,312*
€ 2,75128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,172*
€ 2,58468
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,842*
€ 2,19198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 115,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-202
ab € 8,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.