Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 0,5mm² 233-448


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 233-448 Anschlussblock Orange
Wago 233-448 Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     3517A-50866033
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     233-448
EAN/GTIN:
     4045454051242
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 0,5mm² 233-448

Leiterplattenklemme
0,5 mm²
Rastermaß 2,54 mm
48-polig
CAGE CLAMP®
0,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
11,7 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
48
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 8,68067*
€ 9,90067*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 9,24*
€ 11,37*
10
Frei Haus
ab € 9,619*
€ 11,709*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,0978*
€ 12,0978*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 10,163*
€ 12,163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-202
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-207
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.