| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50950076 Herst.-Nr.: RTQ 60.500 EAN/GTIN: 4013339793402 |
| |
|
| | |
| KR-Abgangstrichter RTQ 60.500 Abgangstrichter, quer, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochungen für den Anschluss, für Kabelrinnen, für den senkrechten Abzweig quer (rechtwinklig) zur Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Ausführung: Durchlaufende Rinnengröße = abgehende Rinnengröße VDE zertifiziert! für Kabelrinnen : 60 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Weitere Informationen: | | Rinnenbreite in horizontaler Richtung: | 500 mm | Rinnenbreite in vertikaler Richtung: | 500 mm | Höhe der Seitenwand: | 60 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 138,92* | € 171,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,58* | € 295,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,26* | € 297,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 271,45* | € 324,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 278,99* | € 332,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|