| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50950804 Herst.-Nr.: RTAD 600 F EAN/GTIN: 4013339558902 |
| |
|
| | |
| Deckel RTAD 600 F Deckel für Anbau T-Stück, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Anbau T-Stücke. VDE zertifiziert! für Kabelrinnen Anbau T-Stücke : RTA ... F Abmessungen (ca. Maß) B (innen) : 604 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Weitere Informationen: | | Breite: | 604 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | aufliegend | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 86,62* | € 110,69* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 87,66* | € 111,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,17* | € 113,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,39* | € 117,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|