| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50952342 Herst.-Nr.: KKW 80.200 EAN/GTIN: 4013339953714 |
| |
|
| | |
| GFK-Bogen 90Grad Klein KKW 80.200 GFK-Bogen 90°, klein, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und angeformtem Verbinder, zur Herstellung von horizonalen 90° Eckverbindungen von Kabelrinnen, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass der Bogen an jedem Kabelrinnenzugang mit Auslegern unterstützt wird. Um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten, müssen die Verbinder an jedem Kabelrinnenzugang mit 2 FKM 6X16 E4 verschraubt sein (bitte gesondert bestellen). Weitere Informationen: | | Richtungsänderung: | horizontal | Winkel: | 90° | Bauform: | Bogen starr | Bogenausführung: | glatter Bogen | Mit Oberteil: | nein | Innenradius: | 25 mm | Kabelrinnenhöhe: | 80 mm | Kabelrinnenbreite: | 200 mm | Materialstärke: | 3 mm | Seitenlochung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 47,88* | € 62,93* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,20* | € 63,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,36* | € 64,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,97* | € 67,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,18* | € 72,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|