Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubkopfplatte KU 5050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubkopfplatte KU 5050
Schraubkopfplatte KU 5050
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50955034
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KU 5050
EAN/GTIN:
     4013339191956
Suchbegriffe:
Kopfplatte
U-Profilschiene
niedax kopfplatte
kopfplatte

Schraubkopfplatte KU 5050

Schraubkopfplatte, Kopfplatte mit angeschweißtem, dreiseitig durchgehend gelochtem U-Profil, zur Montage an waagerechten Decken, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Profil : U 5050/... Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 140 x 80 x 5 mm Befestigungslochung : 13 x 20 mm mittiger Abstand : 100 mm dreiseitige Profillochung, einreihig : 13 x 40 mm mittiger Abstand : 50 mm Gesamtlänge L : 110 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 10,10*
€ 14,38*
1 Tag
28
€ 4,99*
ab € 10,12*
€ 14,41*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,17*
€ 14,47*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 15,20*
4 Tage
8
€ 6,40*
ab € 10,96*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.