| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50956269 Herst.-Nr.: RV 85.300 EAN/GTIN: 4013339272709 |
| |
|
| | |
| Verbinder RV 85.300 Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, für Kabelrinnen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Kabelrinne : RL 85.300... RLU 85.300... RS 85.300... RSU 85.300... Abmessungen (ca. Maße) H x B : 74 x 297 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Längsverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | nein | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 300 mm | Länge: | 98 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,50* | € 14,91* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,60* | € 15,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,94* | € 15,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,21* | € 15,91* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,90* | € 16,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|