| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50957646 Herst.-Nr.: WSGV 150 E3 EAN/GTIN: 4013339726004 |
| |
|
| | |
| Gelenk WSGV 150 E3 Gelenkverbinder, vertikal, zur Herstellung von vertikalen Winkelverbindungen von durchlaufenden Weitspannkabelrinnen/-leitern, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör aus Edelstahl. Der Potentialausgleich erfolgt durch die Verschraubung mit den Weitspannkabelrinnen/-leiterholmen sowie den Formstückholmen. Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Längs- und Winkelverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | ja | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | ja | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 200..600 mm | Länge: | 620 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,44* | € 64,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,64* | € 148,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,94* | € 153,83* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 127,68* | € 158,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 132,11* | € 163,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|