| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50958087 Herst.-Nr.: RSDDV 85.500 EAN/GTIN: 4013339928408 |
| |
|
| | |
| Steigstückdeckel RSDDV 85.500 Deckel für Steigstück, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, Deckel für Kabelrinnen Steigstück mit 85 mm Kantenhöhe. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich. Für den zusätzlichen Bedarf können Drehriegel RDRS 2 eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Winkel: | 90° | Richtungsänderung: | vertikal steigend | Breite: | 504 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | Drehriegel | Scharnierend: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 48,01* | € 62,53* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,77* | € 62,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,56* | € 64,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,05* | € 71,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|