| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50958582 Herst.-Nr.: KUGV 50 E3 EAN/GTIN: 4013339770908 |
| |
|
| | |
| Kopfplatte KUGV 50 E3 Schraubkopfplatte, vertikal, Kopfplatte mit angeschweißter Anschlussplatte, zur Montage an schrägen Decken mit einem vertikalen Verstellbereich von max. +/- 30°, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör in Edelstahl. für Profil : U 50/... E3 U 4530/... E3L Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 200 x 80 x 6 mm Befestigungslochung : 13 x 28 mm mittiger Abstand : 152 mm Anschlussplattenlochung : Ø 14 mm und 13 mm x 60° mittiger Abstand : 50 mm Gesamtlänge L : 111 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | U-Profil | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Konsolenbefestigung: | nein | Ausführung: | Schraubkopfplatte | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (1.4301) | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 55,97* | € 72,38* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 88,39* | € 111,54* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 97,95* | € 115,38* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 92,01* | € 115,65* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 100,31* | € 118,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|