Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder für Rohrkabelleiter KRRGV 55 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkverbinder für Rohrkabelleiter KRRGV 55 F
Gelenkverbinder für Rohrkabelleiter KRRGV 55 F
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50960859
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KRRGV 55 F
EAN/GTIN:
     4013339177943
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
gelenkverbinder (kabelrinne)

Gelenkverbinder für Rohrkabelleiter KRRGV 55 F

Gelenkverbinder, zur Erstellung von vertikalen/horizontalen Winkelverbindungen von durchlaufenden Rohrkabelleitern, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Der Potentialausgleich erfolgt über das Einschwenken/Aufschieben des Verbinders auf den Kabelleiterholm sowie mit der Kontaktierung der im Boden befindlichen Schrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150..600 mm
Länge:
154 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,97*
€ 61,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,79*
€ 61,40*
Frei Haus
ab € 48,37*
€ 63,18*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,45*
€ 69,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.