Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz Beschichtung 310ml BSSB000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50968608
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BSSB000
EAN/GTIN:
     4012740874762
Suchbegriffe:
Brandschutzanstrich
Brandschutzschaum
brandschutzanstrich

Brandschutz Beschichtung 310ml BSSB000

Brandschutz Beschichtung für Stopfen u Platten Flammotect-A Kartusche 310ml. Endotherme Brandschutz Masse zur Beschichtung von Brandschutz Stopfen BSS und Platten BSP zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Form:
rund
Außenhöhe:
230 mm
Außenbreite:
50 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Inhalt Eimer/Sack:
0,5 kg
Inhalt Dose/Kartusche:
310 ml
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,54*
€ 44,25*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,69*
€ 44,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,28*
€ 44,99*
€ 3,90*
ab € 34,47*
€ 45,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,55*
€ 45,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,10868* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.