Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51053836 Herst.-Nr.: 5WG15121AB11 EAN/GTIN: 4001869378664 |
| |
|
| | |
| Schaltaktor Hauptmodul N 512/11 3X 5WG1512-1AB11 Kontaktbemessungsstrom 16 AX Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,40* | € 147,45* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 131,01* | € 148,01* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 131,94* | € 153,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,43* | € 153,23* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,19* | € 153,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|