| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51061521 Herst.-Nr.: A4093TSAANM EAN/GTIN: 4011377130180 |
| |
|
| | |
| Tastensatz komplett anthrazit matt A 4093 TSA ANM zum Aufklipsen auf Raumcontroller-Modul Art.-Nr.: 4093 KRM TS D, 429 D1 ST Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | sonstige | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | ja | Befestigungsart: | einrasten | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,64* | € 19,06* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,67* | € 19,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,80* | € 19,29* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,68* | € 19,29* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,04* | € 19,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|