Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerprint Sensor GT-Design sw LCN - GFPSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerprint Sensor GT-Design sw LCN - GFPSB
Fingerprint Sensor GT-Design sw LCN - GFPSB
Artikel-Nr.:
     3517A-51061909
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30243
EAN/GTIN:
     4260742832437
Artikeldatenblatt

Fingerprint Sensor GT-Design sw LCN - GFPSB

Der LCN-GFPS ist ein Fingerabdruck-Sensor für den I-Anschluss eines beliebigen LCN-Moduls ab Firmware 180C01 (Dez. 2014). Der LCN-GFPS scannt Fingerabdrücke und überträgt einen fest zugewiesenen Code über den LCN-Bus an die Zugangskontrolle der LCN-GVS. 4 integrierte LEDs signalisieren die Erkennung des Fingers. Ein Corona®-Lichtkranz mit 16 weißen LEDs dient der dekorativen Wandbeleuchtung und als dezentes Orientierungslicht, so dass sich der LCN-GFPS auch bei geringem Umgebungslicht komfortabel bedienen lässt.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausführung:
biometrisch
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 494,21*
€ 571,20*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 486,89*
€ 571,77*
Frei Haus
ab € 499,96*
€ 576,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 580,87*
€ 667,50*
€ 5,95*
ab € 582,12*
€ 667,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,20*
€ 679,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,86*
€ 676,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,37*
€ 641,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,89*
€ 624,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,21*
€ 588,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.