Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Automatik-Schalter 2,20m Universal LS 3281-1 WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Automatik-Schalter 2,20m Universal LS 3281-1 WW
KNX Automatik-Schalter 2,20m Universal LS 3281-1 WW
Artikel-Nr.:
     3517A-51063320
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS3281-1WW
EAN/GTIN:
     4011377156180
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

KNX Automatik-Schalter 2,20m Universal LS 3281-1 WW

Universal für Busankoppler 3 Art.-Nr.: 2073 U Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programmspezifischen "
IP44-Rahmen"
ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet. IP44-Installation in Innenräumen und im Außenbereich zulässig ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren Produkttyp Bewegungsmelder Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedarfsgerechtes Steuern von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern Montage auf Busankoppler 3 (Art.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,48*
€ 171,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,13*
€ 172,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,98*
€ 173,33*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 145,23*
€ 177,46*
Frei Haus
ab € 145,34*
€ 178,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,86*
€ 186,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.