Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahler si PAR16 50W GZ10 692140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strahler si PAR16 50W GZ10 692140
Strahler si PAR16 50W GZ10 692140
Artikel-Nr.:
     3517A-51065681
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692140
EAN/GTIN:
     4007235921403
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte

Strahler si PAR16 50W GZ10 692140

Albert-Deckenaufbaustrahler 692140 aus Aluminium mit separater Montageplatte. Eingerichtet für1 x PAR 16 max. 50 Watt, Fassung: GZ 10Schutzart IP 23 - Schutzklasse : Silber Abmessungen: d 70 x 80 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.